Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleitschienen, Festeinbau, für 1 Befestigungsebene, Länge: 150 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C513-5501400
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     5501400
EAN/GTIN:
     4028177678958
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Gleitschiene
19" Gleitschiene
19 Zoll Bürstenleiste
19" Bürstenleiste
DK Gleitschiene, für eine 482,6 mm (19")-Befestigungsebene, 300 N, statisch, HxT: 2 HE x 150 mm, Festeinbau
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
73269098
GTIN:
4028177678958
Herstellerartikelnummer:
5501400
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000005501400
Produkttypbezeichnung:
DK
Artikelbezeichnung:
5501400, Gleitschiene 30kg T150
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/5501400
Farbe:
Sonstige
Werkstoff:
stahl
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Paket (ab € 13,14* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,34*
€ 21,82
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,00*
€ 21,42
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,15*
€ 20,41
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,33*
€ 19,43
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,41*
€ 18,34
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,14*
€ 15,64
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
2090000
ab € 20,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.