Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleitschienen, Festeinbau, für 2 Befestigungsebenen, Ebenenabstand : 545 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     832-202695
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     5501430
EAN/GTIN:
     4028177678989
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Gleitschiene
19" Gleitschiene
19 Zoll Bürstenleiste
19" Bürstenleiste
DK Gleitschiene, für zwei 482,6 mm (19")-Befestigungsebenen (v+h), 800 N, statisch, HxT: 1 HE x 475 mm, 19"-Ebenenabstand: 545 mm
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
73269098
GTIN:
4028177678989
Herstellerartikelnummer:
5501430
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000005501430
Produkttypbezeichnung:
DK
Artikelbezeichnung:
5501430, DK Gleitschiene, Festeinbau, L=475 mm
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/5501430
Farbe:
Sonstige
Werkstoff:
stahl
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Bürstenleiste, Rack Zubehör, rittal rack zubehör, rack zubehör, Gleitschiene, Tragschiene
Angebote (16)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 26,06*
€ 34,51*
3 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 27,41*
€ 35,86*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 27,47*
€ 35,93*
42 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 7,90*
ab € 28,34*
€ 36,93*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 28,72*
€ 37,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,51*
€ 41,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,12*
€ 40,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,94*
€ 38,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,00*
€ 35,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,03*
€ 34,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,06*
€ 31,01
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 26,06* pro Paket)
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
2090000
ab € 19,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.