Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteboden ausziehbar, 2 HE, 25 kg, T: 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C513-5501635
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     5501635
EAN/GTIN:
     4028177679078
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Fachboden
19" Fachboden
19 Zoll Bürstenleiste
19" Bürstenleiste
Geräteboden ausziehbar, 2 HE, 25 kg, Tiefe 300 mm, RAL 9005
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
73269098
GTIN:
4028177679078
Herstellerartikelnummer:
5501635
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000005501635
Produkttypbezeichnung:
DK
Artikelbezeichnung:
5501635, DK Geräteboden ausziehbar 25kg T300
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/5501635
Farbe:
Sonstige
Werkstoff:
stahl
RAL-Nummer:
9005
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 98,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,43*
€ 144,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,27*
€ 140,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 118,02*
€ 140,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,90*
€ 131,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,10*
€ 128,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,72*
€ 117,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.