Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteboden, tiefenvariabel, 1 HE Ebenenabstand: 600-900 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C513-5501705
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     5501705
EAN/GTIN:
     4028177679146
Suchbegriffe:
19 Zoll Fachboden
19" Fachboden
19 Zoll Bürstenleiste
19" Bürstenleiste
DK Geräteboden, für zwei 482,6 mm (19")-Befestigungsebenen (v+h), 1000 N, BxH: 484 mm x 1 HE, 19"-Ebenenabstand: 600-900 mm
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
73269098
GTIN:
4028177679146
Herstellerartikelnummer:
5501705
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000005501705
Produkttypbezeichnung:
DK
Artikelbezeichnung:
5501705, Geräteboden 100kg T600-900
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/5501705
Farbe:
Sonstige
Werkstoff:
stahl
Breite:
484.000
RAL-Nummer:
9005
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,93*
€ 108,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,61*
€ 106,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,09*
€ 98,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,39*
€ 96,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,00*
€ 88,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.