Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkeladapter 90°, für Tragarm-Kombination CP 60 auf CP 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C513-6206640
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     6206640
EAN/GTIN:
     4028177693913
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Tragstangengelenk
Winkelstück
CP Winkeladapter 90°, für Tragarmkombination CP 60 auf CP 40
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
79070000
GTIN:
4028177693913
Herstellerartikelnummer:
6206640
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000006206640
Produkttypbezeichnung:
CP
Artikelbezeichnung:
6206640, Winkeladapter 90° CP 60 auf CP 40
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/6206640
Werkstoff:
Aluminium
RAL-Nummer:
90
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: rittal winkelstück 90°, gehäuse, zubehör, rittal gehäuse-zubehör, Bediengehäusebefestigung, Bediengehäuseprofil
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,07*
€ 88,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,35*
€ 87,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,78*
€ 81,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,03*
€ 78,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,22*
€ 69,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
6206900
ab € 19,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.