Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragprofil CP 120, geschlossen. Länge 250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal CP 6212.025
Rittal CP 6212.025
Artikel-Nr.:
     C513-6212025
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     6212025
EAN/GTIN:
     4028177683921
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Tragarmstangen
Tragschiene
CP Tragprofil CP 120 geschlossen, L: 250 mm
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
76042100
GTIN:
4028177683921
Herstellerartikelnummer:
6212025
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000006212025
Produkttypbezeichnung:
CP
Artikelbezeichnung:
6212025, Tragprofil System120 geschl., 250 mm
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/6212025
Länge:
250.000
Werkstoff:
Aluminium
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: rittal gehäuse-zubehör, gehäuse, zubehör, tragschiene l250mm, Bediengehäusebefestigung, Bediengehäuseprofil
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,94*
€ 43,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,30*
€ 43,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,71*
€ 40,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,30*
€ 38,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,82*
€ 37,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,97*
€ 33,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.