Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragprofil CP 120, geschlossen. Länge 500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal CP 6212.050 Gerade Kabelrinne Weiß
Rittal CP 6212.050 Gerade Kabelrinne Weiß
Artikel-Nr.:
     C513-6212050
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     6212050
EAN/GTIN:
     4028177683938
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Kabelbahn
Kabelrinne
CP Tragprofil CP 120 geschlossen, L: 500 mm
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
76042100
GTIN:
4028177683938
Herstellerartikelnummer:
6212050
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000006212050
Produkttypbezeichnung:
CP
Artikelbezeichnung:
6212050, Tragprofil System120 geschl., 500 mm
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/6212050
Länge:
500.000
Werkstoff:
Aluminium
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,51*
€ 63,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,36*
€ 63,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,56*
€ 60,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,64*
€ 57,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,91*
€ 55,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,12*
€ 48,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.