Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragprofil, höhenverstellbar für Tragarmsysteme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C513-6212065
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     6212065
EAN/GTIN:
     4028177960275
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tragarmstangen
CP Tragprofil, höhenverstellbar, für CP 120/60, Länge: 1100 mm
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
73269098
GTIN:
4028177960275
Herstellerartikelnummer:
6212065
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000006212065
Produkttypbezeichnung:
CP
Artikelbezeichnung:
6212065, CP Tragprofil höhenverstellbar
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/6212065
Länge:
1100.000
Werkstoff:
Aluminium
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Tragarmsystem, Höhenverstellbarer Tragarm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 782,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 881,28*
€ 1.048,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 871,92*
€ 1.037,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 835,91*
€ 994,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 814,02*
€ 968,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 782,85*
€ 931,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
2597000
ab € 12,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.