Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragprofil CP 120, offen. Länge 1000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal CP 6212.110
Rittal CP 6212.110
Artikel-Nr.:
     C513-6212110
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     6212110
EAN/GTIN:
     4028177683976
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Tragarmstangen
Tragschiene
CP Tragprofil CP 120 offen, L: 1000 mm
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
76042100
GTIN:
4028177683976
Herstellerartikelnummer:
6212110
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000006212110
Produkttypbezeichnung:
CP
Artikelbezeichnung:
6212110, Tragprofil System120 offen, 1000 mm
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/6212110
Länge:
1000.000
Werkstoff:
Aluminium
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: rittal gehäuse-zubehör, gehäuse, zubehör, Bediengehäusebefestigung, Bediengehäuseprofil
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,04*
€ 115,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,63*
€ 112,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,32*
€ 107,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,12*
€ 104,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,94*
€ 93,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.