Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragprofil CP 120, offen. Länge 500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal CP 6212.150 Gerade Kabelrinne Weiß
Rittal CP 6212.150 Gerade Kabelrinne Weiß
Artikel-Nr.:
     C513-6212150
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     6212150
EAN/GTIN:
     4028177683969
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Kabelbahn
Kabelrinne
CP Tragprofil CP 120 offen, L: 500 mm
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
76042100
GTIN:
4028177683969
Herstellerartikelnummer:
6212150
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000006212150
Produkttypbezeichnung:
CP
Artikelbezeichnung:
6212150, Tragprofil System120 offen, 500 mm
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/6212150
Länge:
500.000
Werkstoff:
Aluminium
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,92*
€ 70,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,75*
€ 69,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,82*
€ 66,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,69*
€ 63,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,89*
€ 61,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,09*
€ 53,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.