Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigung CP 120/60 für Tragarmanschluss Ø 130 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal CP 6212.320
Rittal CP 6212.320
Artikel-Nr.:
     C513-6212320
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     6212320
EAN/GTIN:
     4028177684195
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
rittal gehäuse-zubehör
gehäuse, zubehör
CP Befestigung CP 120, für Tragarmanschluss Ø 130 mm
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
73182900
GTIN:
4028177684195
Herstellerartikelnummer:
6212320
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000006212320
Produkttypbezeichnung:
CP
Artikelbezeichnung:
6212320, CP Befestigung System120, RAL 7035
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/6212320
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Befestigung, CP Befestigung System120, RAL 7035
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,86*
€ 75,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,65*
€ 73,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,71*
€ 68,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,46*
€ 67,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,17*
€ 62,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.