Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragprofil CP 180, geschlossen. Länge 500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal CP 6218.050
Rittal CP 6218.050
Artikel-Nr.:
     C513-6218050
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     6218050
EAN/GTIN:
     4028177683716
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Tragarmstangen
Tragschiene
CP Tragprofil CP 180 geschlossen, L: 500 mm
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
76042100
GTIN:
4028177683716
Herstellerartikelnummer:
6218050
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000006218050
Produkttypbezeichnung:
CP
Artikelbezeichnung:
6218050, Tragprofil System180 geschl., 500 mm
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/6218050
Länge:
500.000
Werkstoff:
Aluminium
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: rittal gehäuse-zubehör, gehäuse, zubehör, Bediengehäusebefestigung, Bediengehäuseprofil
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,35*
€ 105,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,27*
€ 103,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,52*
€ 98,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,63*
€ 95,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,60*
€ 85,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.