Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragprofil CP 180, offen. Länge 2000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C513-6218210
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     6218210
EAN/GTIN:
     4028177683853
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Tragarmstangen
Tragschiene
CP Tragprofil CP 180 offen, L: 2000 mm
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
76042100
GTIN:
4028177683853
Herstellerartikelnummer:
6218210
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000006218210
Produkttypbezeichnung:
CP
Artikelbezeichnung:
6218210, Tragprofil System180 offen, 2000 mm
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/6218210
Länge:
2000.000
Werkstoff:
Aluminium
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: rittal gehäuse-zubehör, gehäuse, zubehör, Bediengehäusebefestigung, Bediengehäuseprofil
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 312,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 359,96*
€ 428,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 358,16*
€ 426,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 348,58*
€ 414,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 340,45*
€ 405,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 312,95*
€ 372,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.