Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplung CP 180 für Tragarmanschluss Ø 130 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C513-6218300
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     6218300
EAN/GTIN:
     4028177707115
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Kupplungssatz KFZ
Tragarmkupplung
CP Kupplung CP 180, für Tragarmanschluss Ø 130 mm
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
76169990
GTIN:
4028177707115
Herstellerartikelnummer:
6218300
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000006218300
Produkttypbezeichnung:
CP
Artikelbezeichnung:
6218300, CP Kupplung CP 180
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/6218300
Werkstoff:
Aluminium
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: kupplungssatz kfz, Befestigungsmaterial, Tragarm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 128,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,34*
€ 191,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,61*
€ 187,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,43*
€ 176,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,43*
€ 170,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,41*
€ 152,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.