Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AX Bediengehäuse mit Griffleisten, BHT 600x600x210mm, Servicezugang von vorne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C513-6315650
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     6315650
EAN/GTIN:
     4028177923188
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Schaltschrank Griff
schaltschrank griffe rittal
schaltschrank griff
AX Bediengehäuse mit Griffleisten, BHT: 600x600x210 mm, Stahlblech, Griffleisten aus Aluminium, Servicezugang von vorne
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
94032080
GTIN:
4028177923188
Herstellerartikelnummer:
6315650
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000006315650
Produkttypbezeichnung:
AX
Artikelbezeichnung:
6315650, AX Bediengehäuse mit Griffleisten
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/6315650
Höhe:
600.000
Tiefe:
210.000
Werkstoff:
Aluminium
Breite:
600.000
RAL-Nummer:
7035
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: leergehäuse ip55, Bedien-Panel, Bediengehäuse
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 254,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,49*
€ 342,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,19*
€ 340,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 278,39*
€ 331,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 273,83*
€ 325,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,39*
€ 302,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
4052000
ab € 23,89*
Zubehör
Rittal
2537400
ab € 38,93*
Zubehör
Rittal
2537500
ab € 40,47*
Zubehör
Rittal
2537100
ab € 28,21*
Zubehör
Rittal
2537300
ab € 30,93*
Zubehör
Rittal
6205100
ab € 19,64*
Zubehör
Rittal
4597000
ab € 4,695*
Zubehör
Rittal
6321010
ab € 132,83*
Zubehör
Rittal
2307000
ab € 2,20*
Zubehör
Rittal
2466000
ab € 1,95*
Zubehör
Rittal
2460650
ab € 2,19*
Zubehör
Rittal
2462000
ab € 2,18*
Zubehör
Rittal
2460000
ab € 1,79*
Zubehör
Rittal
2463000
ab € 2,20*
Zubehör
Rittal
2461000
ab € 2,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.