Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFT Monitor, 15", BxH: 430x343 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C513-6450010
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     6450010
EAN/GTIN:
     4028177389991
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Bildschirm
Computer Monitore
SM TFT-Monitor, Einbauvariante für Flächen und Bediengehäuse, BxH: 430x343 mm, 15", VGA, DVI-D, Aluminium, pulverbeschichtet
Weitere Informationen:
Breite der Front:
430.000
Zolltarifnummer (TARIC):
85286200
GTIN:
4028177389991
Herstellerartikelnummer:
6450010
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000006450010
Produkttypbezeichnung:
SM
Artikelbezeichnung:
12 V (DC)6450010, SM TFT MONITOR 15''
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/6450010
Höhe der Front:
343.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.284,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.384,05*
€ 1.647,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.379,10*
€ 1.641,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.343,18*
€ 1.598,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.316,60*
€ 1.566,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.284,49*
€ 1.528,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
6053500
ab € 27,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.