Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragprofil CP 40, Stahl geschlossen. Länge 500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal CP 6501.020
Rittal CP 6501.020
Artikel-Nr.:
     C513-6501000
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     6501000
EAN/GTIN:
     4028177262867
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rack Zubehör
Tragarmstangen
CP Tragprofil CP 40 geschlossen, L: 500 mm, Stahl
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
73269098
GTIN:
4028177262867
Herstellerartikelnummer:
6501000
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000006501000
Produkttypbezeichnung:
CP
Artikelbezeichnung:
6501000, CP 40 TRAGPROFIL 500MM, RAL 7035
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/6501000
Länge:
500.000
Werkstoff:
stahl
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: rack zubehör, Bediengehäusebefestigung, Bediengehäuseprofil
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,41*
€ 38,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,12*
€ 38,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,11*
€ 35,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,72*
€ 34,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,35*
€ 32,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,06*
€ 28,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.