Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragprofil CP 40, Edelstahl geschlossen. Länge 1000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal CP 6660.010
Rittal CP 6660.010
Artikel-Nr.:
     C513-6660010
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     6660010
EAN/GTIN:
     4028177254237
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Tragarmstangen
rittal gehäuse-zubehör
CP Tragprofil CP 40 geschlossen, L: 1000 mm, Edelstahl, 1.4301
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
73064020
GTIN:
4028177254237
Herstellerartikelnummer:
6660010
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000006660010
Produkttypbezeichnung:
CP
Artikelbezeichnung:
6660010, CP TRAGPROFIL EDELSTAHL
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/6660010
Länge:
1000.000
Werkstoff:
AAT733
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: gehäuse, zubehör, Bediengehäusebefestigung, Bediengehäuseprofil
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 83,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,12*
€ 120,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,50*
€ 117,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,76*
€ 112,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,68*
€ 109,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,34*
€ 99,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.