Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragprofil CP 40, Edelstahl geschlossen. Länge 500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal CP 6660.050 Edelstahl Stahl
Rittal CP 6660.050 Edelstahl Stahl
Artikel-Nr.:
     C513-6660050
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     6660050
EAN/GTIN:
     4028177254220
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Tragarmstangen
CP Tragprofil CP 40 geschlossen, L: 500 mm, Edelstahl, 1.4301
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
73064020
GTIN:
4028177254220
Herstellerartikelnummer:
6660050
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000006660050
Produkttypbezeichnung:
CP
Artikelbezeichnung:
6660050, CP TRAGPROFIL EDELSTAHL
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/6660050
Länge:
500.000
Werkstoff:
AAT733
Weitere Suchbegriffe: Bediengehäusebefestigung, Bediengehäuseprofil
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 66,41*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,41*
€ 79,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,54*
€ 76,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,73*
€ 72,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,20*
€ 70,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,74*
€ 68,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,98*
€ 61,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.