Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandkonsole CP 40, Edelstahl, Frontseitig, Bohrung Ø9mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal CP 6665.500 Montageset
Rittal CP 6665.500 Montageset
Artikel-Nr.:
     C513-6665500
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     6665500
EAN/GTIN:
     4028177184725
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rack Zubehör
Tragarmwandbefestigung
CP Wandkonsole CP 40, frontseitige Befestigung, Edelstahl, 1.4301
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
73269098
GTIN:
4028177184725
Herstellerartikelnummer:
6665500
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000006665500
Produkttypbezeichnung:
CP
Artikelbezeichnung:
6665500, CP WANDFLANSCH 1.4301
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/6665500
Werkstoff:
stahl
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: rittal rack zubehör, rack zubehör, Bediengehäusebefestigung, Bediengehäuseprofil
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 222,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,77*
€ 303,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,03*
€ 301,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,46*
€ 290,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,55*
€ 287,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,69*
€ 265,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.