Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteboden, ausziehbar, TS/PC/IW, BT 600x600 mm/ Aufstellfläche BT 465x545mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal 6902.960 Rack Zubehör Verstellbares Regal
Rittal 6902.960 Rack Zubehör Verstellbares Regal
Artikel-Nr.:
     C513-6902960
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     6902960
EAN/GTIN:
     4028177289864
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenblech
19 Zoll Bürstenleiste
19" Bürstenleiste
Bürstenleiste
IW Geräteboden, ausziehbar, für TS, SE, PC, IW, für Schranktiefe 600 mm
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
94039010
GTIN:
4028177289864
Herstellerartikelnummer:
6902960
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000006902960
Produkttypbezeichnung:
IW
Artikelbezeichnung:
6902960, IW GERÄTEBODEN AUSZIEHBAR
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/6902960
Farbe:
Sonstige
Tiefe:
600.000
Werkstoff:
stahl
Breite:
600.000
RAL-Nummer:
7015
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,11*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,48*
€ 44,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,92*
€ 43,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,94*
€ 41,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,07*
€ 36,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,75*
€ 36,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 30,30*
€ 36,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 30,11*
€ 35,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.