Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CMC III Power Unit, 1 Eingang C14+2 Ausgänge C13, schaltbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal DK 7030.050
Rittal DK 7030.050
Artikel-Nr.:
     C513-7030050
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     7030050
EAN/GTIN:
     4028177659377
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rack Zubehör
rack zubehör
DK CMC III Power Unit, Zur Energieversorgung und Regelung von Verbrauchern über CMC III, BHT: 138x40x132 mm, Eingang: C14 100-230 V, 10 A 50/60 Hz, Ausgang: 2x C13, 100-230 V, in Summe bis 10 A, 50/60 Hz,
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
85311095
GTIN:
4028177659377
Herstellerartikelnummer:
7030050
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000007030050
Produkttypbezeichnung:
DK
Artikelbezeichnung:
100 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz7030050, CMC III Power Unit II
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/7030050
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: IT-System, Monitoring
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 253,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,56*
€ 344,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,43*
€ 342,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,66*
€ 332,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 275,48*
€ 327,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,89*
€ 302,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
7030087
ab € 29,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.