Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CMC III CAN-Bus Verbindungskabel RJ45, Länge 0,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal DK 7030.090 Netzwerkkabel Schwarz 0,5 m
Rittal DK 7030.090 Netzwerkkabel Schwarz 0,5 m
Artikel-Nr.:
     C513-7030090
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     7030090
EAN/GTIN:
     4028177659414
Suchbegriffe:
CANopen Buskabel
CANopen Kabel
CANopen Leitung
canopen buskabel
DK CMC III CAN-Bus Verbindungskabel, L: 0,5 m, Typ: RJ45
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
85444290
GTIN:
4028177659414
Herstellerartikelnummer:
7030090
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000007030090
Produkttypbezeichnung:
DK
Artikelbezeichnung:
7030090, CMC III CAN-Bus Verbindungskabel
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/7030090
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: IT-System, Monitoring
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.