Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAN-Bus Verbindungskabel RJ45, Länge: 1 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal 7030.091 Netzwerkkabel Schwarz 1 m
Rittal 7030.091 Netzwerkkabel Schwarz 1 m
Artikel-Nr.:
     C513-7030091
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     7030091
EAN/GTIN:
     4028177659421
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
CANopen Buskabel
CANopen Kabel
CANopen Leitung
DK CMC III CAN-Bus Verbindungskabel, L: 1 m, Typ: RJ45
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
85444290
GTIN:
4028177659421
Herstellerartikelnummer:
7030091
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000007030091
Produkttypbezeichnung:
DK
Artikelbezeichnung:
7030091, CMC III CAN-Bus Verbindungskabel RJ45 1m
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/7030091
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: canopen buskabel, IT-System, Monitoring
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.