Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAN-Bus Verbindungskabel RJ45, Länge: 2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal DK 7030.093 Netzwerkkabel Schwarz 2 m U/UTP (UTP)
Rittal DK 7030.093 Netzwerkkabel Schwarz 2 m U/UTP (UTP)
Artikel-Nr.:
     C513-7030093
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     7030093
EAN/GTIN:
     4028177659445
Suchbegriffe:
CANopen Buskabel
CANopen Kabel
CANopen Leitung
canopen buskabel
DK CMC III CAN-Bus Verbindungskabel, L: 2 m, Typ: RJ45
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
85444290
GTIN:
4028177659445
Herstellerartikelnummer:
7030093
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000007030093
Produkttypbezeichnung:
DK
Artikelbezeichnung:
7030093, CMC III CAN-Bus Verbindungskabel RJ45 2m
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/7030093
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: IT-System, Monitoring
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.