Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAN-Bus Verbindungskabel RJ45, Länge: 10 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal 7030095 Netzwerkkabel Schwarz 10 m
Rittal 7030095 Netzwerkkabel Schwarz 10 m
Artikel-Nr.:
     C513-7030095
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     7030095
EAN/GTIN:
     4028177659469
Suchbegriffe:
CANopen Buskabel
CANopen Kabel
CANopen Leitung
canopen buskabel
DK CMC III CAN-Bus Verbindungskabel, L: 10 m, Typ: RJ45
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
85444290
GTIN:
4028177659469
Herstellerartikelnummer:
7030095
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000007030095
Produkttypbezeichnung:
DK
Artikelbezeichnung:
7030095, CMC III CAN-Bus Verbindungskabel RJ45 10
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/7030095
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: IT-System, Monitoring
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,84*
€ 33,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,71*
€ 32,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,43*
€ 29,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,20*
€ 26,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.