Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlast-Teleskopschienen T: 700 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C513-7066700
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     7066700
EAN/GTIN:
     4028177221468
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Fachboden
19" Fachboden
19 Zoll Teleskopschienen
19" Teleskopschienen
DK Teleskopschienen für Geräteboden, Zur Montage am TS 8 Schrankrahmen, 1000 N, für Schranktiefe: 700 mm, für 25 mm Raster
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
73269098
GTIN:
4028177221468
Herstellerartikelnummer:
7066700
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000007066700
Produkttypbezeichnung:
DK
Artikelbezeichnung:
7066700, DK TELESKOPSCHIENEN 100 KG
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/7066700
Farbe:
Sonstige
Werkstoff:
stahl
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,905*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,86*
€ 129,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,865*
€ 65,28935
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,575*
€ 61,37425
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,025*
€ 57,14975
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,175*
€ 56,13825
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,905*
€ 51,05695
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
5501730
ab € 4,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.