Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindpanel, 1 HE, RAL 9005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal DK 7151.005
Rittal DK 7151.005
Artikel-Nr.:
     C513-7151005
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     7151005
EAN/GTIN:
     4028177492103
Suchbegriffe:
19 Zoll Blindplatte
19" Blindplatte
Rackblende
Frontplatte
DK Blindpanel 482,6 mm (19"), zum Verschließen freier Bereiche innerhalb der, 482,6 mm (19")-Montageebene, 1 HE, Stahlblech, RAL 9005
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
94039010
GTIN:
4028177492103
Herstellerartikelnummer:
7151005
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000007151005
Produkttypbezeichnung:
DK
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Artikelbezeichnung:
7151005, DK BLINDPANEL 1HE RAL 9005
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/7151005
Werkstoff:
stahl
Breite:
482.600
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Rack Zubehör, rittal rack zubehör, rack zubehör, 19" Blindpanel, 19" Leerfeldabdeckung
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,505*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,05*
€ 40,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,945*
€ 20,16455
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,965*
€ 18,99835
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,175*
€ 18,05825
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,425*
€ 17,16575
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,505*
€ 14,88095
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
2090000
ab € 20,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.