Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindpanel, 2 HE, 19", RAL 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal DK 7152.035
Rittal DK 7152.035
Artikel-Nr.:
     C513-7152035
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     7152035
EAN/GTIN:
     4028177165755
Suchbegriffe:
19 Zoll Blindplatte
19" Blindplatte
Rackblende
Frontplatte
DK Blindpanel 482,6 mm (19"), zum Verschließen freier Bereiche innerhalb der, 482,6 mm (19")-Montageebene, 2 HE, Einbauhöhe: 88 mm
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
94039010
GTIN:
4028177165755
Herstellerartikelnummer:
7152035
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000007152035
Produkttypbezeichnung:
DK
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
2
Artikelbezeichnung:
7152035, DK BLIND-PANEL 2HE RAL 7035
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/7152035
Werkstoff:
stahl
Breite:
482.600
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Rack Zubehör, rittal rack zubehör, rack zubehör, 19" Blindpanel, 19" Leerfeldabdeckung
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,04*
€ 39,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,62*
€ 20,9678
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,75*
€ 19,9325
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,72*
€ 18,7068
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,04*
€ 17,8976
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,21*
€ 15,7199
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
2090000
ab € 19,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.