Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindpanel, 3 HE, RAL 9005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal DK 7153.005
Rittal DK 7153.005
Artikel-Nr.:
     C513-7153005
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     7153005
EAN/GTIN:
     4028177492127
Suchbegriffe:
19 Zoll Blindplatte
19" Blindplatte
Rackblende
Frontplatte
DK Blindpanel 482,6 mm (19"), zum Verschließen freier Bereiche innerhalb der, 482,6 mm (19")-Montageebene, 3 HE, Einbauhöhe: 132,5 mm
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
94039010
GTIN:
4028177492127
Herstellerartikelnummer:
7153005
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000007153005
Produkttypbezeichnung:
DK
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
3
Artikelbezeichnung:
7153005, DK BLINDPANEL 3HE RAL 9005
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/7153005
Werkstoff:
stahl
Breite:
482.600
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse-Zubehör, Gehäusezubehör, Rack Zubehör, rittal rack zubehör, rack zubehör, 19" Blindpanel, 19" Leerfeldabdeckung
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,48*
€ 43,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,48*
€ 23,1812
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,48*
€ 21,9912
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,28*
€ 20,5632
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,53*
€ 19,6707
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,47*
€ 17,2193
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
2090000
ab € 19,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.