Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Schaltschranksysteme
>
Serverschrank
>
Rack Zubehör
>
Artikel
Geräteböden für Gehäuserahmen gelocht, 50 kg, RAL 7035, BHT: 471x29x600 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C513-7166035
Hersteller:
Rittal
Herst.-Nr.:
7166035
EAN/GTIN:
4028177165816
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Fachboden
19" Fachboden
Bodenblech
19 Zoll Bürstenleiste
DK Geräteboden, Zur Rahmenbefestigung, 500 N, BHT: 471x29x600 mm, gelocht
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
94039010
GTIN:
4028177165816
Herstellerartikelnummer:
7166035
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000007166035
Produkttypbezeichnung:
DK
Artikelbezeichnung:
7166035, DK Geräteboden 50 kg
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/7166035
Höhe:
29.000
Tiefe:
600.000
Werkstoff:
stahl
Breite:
471.000
RAL-Nummer:
7035
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Zubehör für VX25
>
Innenausbau
>
Geräteboden zur Rahmenbefestigung Schrankbreite 600 und 800 mm
Weitere Suchbegriffe:
19" Bürstenleiste
,
Bürstenleiste
,
Gehäuse-Zubehör
,
Gehäusezubehör
,
19 Zoll Geräteboden
,
19" Geräteboden
,
Geräteboden
,
Rack Zubehör
,
rittal rack zubehör
,
rack zubehör
,
Geräteaufnahme
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,53*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,57*
€ 63,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,15*
€ 63,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,82*
€ 59,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,61*
€ 55,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,60*
€ 54,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,53*
€ 48,23
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Handgriff für Geräteboden, ausziehbar
Rittal
5501730
ab € 4,52*
Zubehör
Kabelträger knickfrei für Schränke größer 600 mm
Rittal
7163565
ab € 72,90*
Zubehör
Teleskopschienen für Vollauszug, 50 kg, für Gehäusetiefe 400 mm
Rittal
7061000
ab € 24,565*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen