Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Verteiler, Verlängerungen und Anschlusskabel
>
Netzkabel
>
Netzkabel IEC-60320 C13 auf IEC-60320 C14
>
Artikel
Verlängerungskabel, 230 V, Kaltgeräte C14+C13
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C513-7200215
Hersteller:
Rittal
Herst.-Nr.:
7200215
EAN/GTIN:
4028177305519
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
DK Verlängerungskabel, für CMC III, L: 1,8 m, 230 V, 110 V (DC), IEC 60 320: C13/C14
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
85444290
GTIN:
4028177305519
Herstellerartikelnummer:
7200215
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000007200215
Produkttypbezeichnung:
DK
Artikelbezeichnung:
7200215, DK CMC KALTGERÄTE VERLÄNGERUNGSKABEL
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/7200215
Werkstoff:
stahl
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
IIoT-Lösungen
>
CMC III Netzteil
>
Anschlusskabel für Netzteile
Weitere Suchbegriffe:
Gerätestecker
,
Wandgerätestecker
,
Kaltgeräte-Verlängerung
,
Kaltgeräteverlängerung
,
Kaltgeräte-Zuleitung
,
Kaltgerätekabel
,
Netzkabel IEC-60320 C13 auf IEC-60320 C14
,
Rack Zubehör
,
Stromverlängerungskabel
,
Verlängerungskabel
,
Verlängerungsschnur
,
gerätestecker 3 pol
,
gerätestecker
,
anschlussleitung 3x1,5
,
IT-System
,
Monitoring
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 5,56*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Überwachungssystem CMC III, Netzteil, C14, 2 A, 24 V (DC)
Rittal
7030060
ab € 83,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen