Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosenleiste 3 Dosen Mit Schalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal DK 7240.120 Verlängerungskabel 2 m 3 AC-Ausgänge Indoor
Rittal DK 7240.120 Verlängerungskabel 2 m 3 AC-Ausgänge Indoor
Artikel-Nr.:
     C513-7240120
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     7240120
EAN/GTIN:
     4028177221154
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
DK Steckdosenleiste, mit Wippschalter, Schuko (Typ F, CEE 7/3), 3-fach, 230 V, 16 A, LHT: 306,6x44x44 mm, Anschlusskabel mit Aderendhülsen, Länge: 2 m
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
85369095
Anzahl der CEE-Steckdosen:
3
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Anzahl der Euro-Steckdosen:
0
Gewicht des enthaltenen Stoffes:
0.000
GTIN:
4028177221154
Herstellerartikelnummer:
7240120
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000007240120
Produkttypbezeichnung:
DK
Anzahl der Steckdosen:
3
Artikelbezeichnung:
230 V AC, 50 Hz7240120, DK STECKDOSENL.3 D.M.SCHALTER
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/7240120
Farbe:
Sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Länge der Zuleitung:
2.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,46*
€ 54,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,70*
€ 53,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,83*
€ 49,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,84*
€ 47,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,91*
€ 46,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,05*
€ 41,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.