Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosenleiste 7 Dosen Mit Schalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal 7240.220 Verlängerungskabel 2 m 7 AC-Ausgänge Grau
Rittal 7240.220 Verlängerungskabel 2 m 7 AC-Ausgänge Grau
Artikel-Nr.:
     C513-7240220
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     7240220
EAN/GTIN:
     4028177221178
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
DK Steckdosenleiste, mit Wippschalter, Schuko (Typ F, CEE 7/3), 7-fach, 230 V, 16 A, LHT: 482,6x44x44 mm, Anschlusskabel mit Aderendhülsen, Länge: 2 m
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
85369095
Anzahl der CEE-Steckdosen:
7
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Anzahl der Euro-Steckdosen:
0
Gewicht des enthaltenen Stoffes:
0.000
GTIN:
4028177221178
Herstellerartikelnummer:
7240220
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000007240220
Produkttypbezeichnung:
DK
Anzahl der Steckdosen:
7
Artikelbezeichnung:
230 V AC, 50 Hz7240220, DK STECKDOSENL.7 D.M.SCHALTER
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/7240220
Farbe:
Sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Länge der Zuleitung:
2.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse-Zubehör, Gehäusezubehör, 19 zoll steckdosenleiste rittal, 19 zoll steckdosenleiste, Spannungsversorgung, Steckdosenleiste
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,85*
€ 62,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,48*
€ 62,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,00*
€ 58,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,87*
€ 54,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,22*
€ 53,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,43*
€ 49,30
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bachmann
333.400
ab € 32,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.