Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosenleiste 5 Dosen Überspannungsschutz und Filter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal DK 7240.230 Verlängerungskabel 2 m 5 AC-Ausgänge Drinnen Grau
Rittal DK 7240.230 Verlängerungskabel 2 m 5 AC-Ausgänge Drinnen Grau
Artikel-Nr.:
     C513-7240230
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     7240230
EAN/GTIN:
     4028177221185
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
DK Steckdosenleiste, mit Überspannungsschutz, Schuko (Typ F, CEE 7/3), 5-fach, 230 V, 16 A, LHT: 482,6x44x44 mm, Anschlusskabel mit Aderendhülsen, Länge: 2 m
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
85369095
Anzahl der CEE-Steckdosen:
5
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Anzahl der Euro-Steckdosen:
0
Gewicht des enthaltenen Stoffes:
0.000
GTIN:
4028177221185
Herstellerartikelnummer:
7240230
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000007240230
Produkttypbezeichnung:
DK
Anzahl der Steckdosen:
5
Artikelbezeichnung:
230 V AC, 50 Hz7240230, DK STECKDOSENL.5 D.ÜBERSP/FILT
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/7240230
Farbe:
Sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Länge der Zuleitung:
2.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 100,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,18*
€ 141,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,22*
€ 140,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,64*
€ 132,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,53*
€ 129,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,07*
€ 119,08
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bachmann
333.402
ab € 49,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.