Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tastaturschublade RAL 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal DK 7281.035
Rittal DK 7281.035
Artikel-Nr.:
     C513-7281035
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     7281035
EAN/GTIN:
     4028177165946
Suchbegriffe:
19 Zoll Tastaturschublade
19" Tastaturschublade
KVM Tastatur Konsole
19 Zoll Bürstenleiste
DK Tastaturschublade, für eine 482,6 mm (19")-Befestigungsebene, 2 HE, abschließbar, für Tastatur BxT max: 430x250 mm
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
94039010
GTIN:
4028177165946
Herstellerartikelnummer:
7281035
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000007281035
Produkttypbezeichnung:
DK
Artikelbezeichnung:
7281035, DK TASTATURSCHUBLADE 2HE
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/7281035
Farbe:
Sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Breite:
482.600
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 129,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,42*
€ 180,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,28*
€ 177,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,05*
€ 170,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,69*
€ 167,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,47*
€ 154,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
2090000
ab € 20,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.