Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tiefenstreben für Data Rack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal DK 7401.000
Rittal DK 7401.000
Artikel-Nr.:
     C513-7401000
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     7401000
EAN/GTIN:
     4028177129993
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen
DK Tiefenstreben, Zur Befestigung und Stabilisierung von, zwei 482,6mm (19")-Befestigungsebenen im Data Rack. Tiefenvariable Abstände: 250, 300 und 350 mm, Stahlblech, RAL 7035
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
73269098
GTIN:
4028177129993
Herstellerartikelnummer:
7401000
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000007401000
Produkttypbezeichnung:
DK
Artikelbezeichnung:
7401000, DK TIEFENSTREBEN FÜR DATA-RACK
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/7401000
Werkstoff:
stahl
RAL-Nummer:
7035
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,475*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,16*
€ 44,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,375*
€ 21,86625
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,515*
€ 20,84285
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,735*
€ 19,91465
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,695*
€ 18,67705
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,475*
€ 16,03525
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
2090000
ab € 20,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.