Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteboden, 1000 N, BHT: 471x45x700 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal DK 7466.735 Regalboden
Rittal DK 7466.735 Regalboden
Artikel-Nr.:
     C513-7466735
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     7466735
EAN/GTIN:
     4028177233270
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Fachboden
19" Fachboden
Bodenblech
19 Zoll Bürstenleiste
DK Geräteboden, zur Rahmenbefestigung, 1000 N, BHT: 471x45x700 mm, für Schrankbreite: 600 mm
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
94039010
GTIN:
4028177233270
Herstellerartikelnummer:
7466735
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000007466735
Produkttypbezeichnung:
DK
Artikelbezeichnung:
7466735, DK Geräteboden 100 kg
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/7466735
Höhe:
45.000
Tiefe:
700.000
Werkstoff:
stahl
Breite:
471.000
RAL-Nummer:
7035
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 79,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,08*
€ 117,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,33*
€ 115,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,37*
€ 107,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,60*
€ 105,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,73*
€ 94,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
5501730
ab € 4,51*
Zubehör
Rittal
7163565
ab € 75,99*
Zubehör
Rittal
7066700
ab € 42,665*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.