Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppel-Lenkrollen, max. statische Last pro Bauteil 120 kg, Bodenfreiheit 125mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal DK 7495.000
Rittal DK 7495.000
Artikel-Nr.:
     832-210881
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     7495000
EAN/GTIN:
     4028177131200
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppellenkrolle
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Kühlgerät Schaltschrank
DK Doppel-Lenkrollen, M12, je 2 mit/ohne Feststeller
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
83024900
GTIN:
4028177131200
Herstellerartikelnummer:
7495000
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000007495000
Produkttypbezeichnung:
DK
Artikelbezeichnung:
7495000, DK LENKROLLEN VE=4ST
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/7495000
Farbe:
Sonstige
Werkstoff:
stahl
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (18)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 120,84*
€ 146,07*
31 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 120,81*
€ 146,08*
14 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 121,34*
€ 146,36*
4 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 120,95*
€ 146,40*
pro Packung
Frei Haus
ab € 122,02*
€ 150,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,07*
€ 173,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,70*
€ 172,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,50*
€ 160,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,69*
€ 156,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,84*
€ 143,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
8100771
ab € 10,9825*
Zubehör
Rittal
8100770
ab € 20,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.