Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PSM Zero-U-Space, Länge: 1695 mm, Einspeisungen: 2, Phasen3, 16 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal PSM Zero-U-Space, DK 7859080 Länge: 1695 mm, Einspeisungen: 2,Phasen3
Rittal PSM Zero-U-Space, DK 7859080 Länge: 1695 mm, Einspeisungen: 2,Phasen3
Artikel-Nr.:
     C513-7859080
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     7859080
EAN/GTIN:
     4028177956650
Suchbegriffe:
Phasenschiene
Sammelschienen
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
DK Modulare PDU, PSM Stromschiene, Modulare Stromverteilung zum vertikalen Einbau, im Zero-U-Space von 800 mm breiten IT-Racks, 3~, 16 A, Länge: 1695 mm, Modul-Steckplätze: 6, Einspeisungen: 2, Anschluss: WAGO Buchse, X-COM, für Schrankhöhe: 2000 mm, Aluminiumprofil, natur eloxiert
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
85369001
GTIN:
4028177956650
Herstellerartikelnummer:
7859080
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000007859080
Produkttypbezeichnung:
DK
Artikelbezeichnung:
7859080, PSM Zero-U Stromschiene 2x3x16A
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/7859080
Länge:
1695.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 174,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,65*
€ 243,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,61*
€ 236,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,07*
€ 232,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,62*
€ 207,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
7856013
ab € 23,56*
Zubehör
Rittal
7856170
ab € 128,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.