Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PSM Zero-U-Space, Länge: 1695 mm, Einspeisungen: 1, Phasen3, 32 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C513-7859090
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     7859090
EAN/GTIN:
     4028177956643
Suchbegriffe:
Phasenschiene
Sammelschienen
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
DK Modulare PDU, PSM Stromschiene, Modulare Stromverteilung zum vertikalen Einbau, im Zero-U-Space von 800 mm breiten IT-Racks, 1~, 32 A, Länge: 1695 mm, Modul-Steckplätze: 5, Einspeisungen: 1, Anschlusskabel Länge: 3 m, CEE-Stecker, für Schrankhöhe: 2000 mm, Aluminiumprofil, natur eloxiert
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
85369001
GTIN:
4028177956643
Herstellerartikelnummer:
7859090
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000007859090
Produkttypbezeichnung:
DK
Artikelbezeichnung:
7859090, PSM Zero-U Stromschiene 1x1x32A
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/7859090
Länge:
1695.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 301,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 351,90*
€ 418,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 350,78*
€ 417,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 339,37*
€ 403,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 329,32*
€ 391,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 301,41*
€ 358,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
7856013
ab € 23,45*
Zubehör
Rittal
7856170
ab € 127,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.