Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PSM 6-fach Kaltgerätebuchse C13, mit LED-Anzeige ohne Sicherung, nicht schaltbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal DK 7859.120 Verlängerungskabel 4 AC-Ausgänge Drinnen Schwarz, Grau
Rittal DK 7859.120 Verlängerungskabel 4 AC-Ausgänge Drinnen Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     C513-7859120
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     7859120
EAN/GTIN:
     4028177597990
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
DK PSM Steckdosenmodul, mit LED-Leistungsanzeige, zur modularen PSM Stromverteilung, Belegt 1 Steckplatz in der Stromschiene, IEC 60 320: 6x C13
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
85369001
Anzahl der CEE-Steckdosen:
6
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Anzahl der Euro-Steckdosen:
0
Gewicht des enthaltenen Stoffes:
0.000
GTIN:
4028177597990
Herstellerartikelnummer:
7859120
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000007859120
Produkttypbezeichnung:
DK
Anzahl der Steckdosen:
6
Artikelbezeichnung:
7859120, PSM Modul IEC60320 C13 6x
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/7859120
Farbe:
Sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 109,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,20*
€ 156,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,20*
€ 153,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,96*
€ 146,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,24*
€ 141,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,51*
€ 130,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.