Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Schaltschranksysteme
>
Serverschrank
>
Rack Zubehör
>
Artikel
TX Kabeltrasse, zur Kabelführung, B x H : 308 x 2200 mm, Stahlblech, RAL 9005
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C513-7888322
Hersteller:
Rittal
Herst.-Nr.:
7888322
EAN/GTIN:
4028177964259
Suchbegriffe:
19 Zoll Kabelbügel
19 Zoll Rangierbügel
19" Kabelbügel
19" Rangierbügel
Kabeltrasse für TX CableNet, H: 2200 mm, B: 308 mm, Zur vertikalen Kabelführung und Zugentlastung, Integrierte Multifiunktionslochung zur Befestigung mittels Clip-Elementen.
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
94039010
GTIN:
4028177964259
Herstellerartikelnummer:
7888322
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000007888322
Produkttypbezeichnung:
TX
Artikelbezeichnung:
7888322, TX Kabeltrasse, H: 2200 mm, B: 308 mm
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/7888322
Werkstoff:
stahl
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
IT-Schranksysteme
>
TX CableNet
>
Kabeltrasse für TX CableNet
Weitere Suchbegriffe:
Rangierbügel
,
Kabelabfangschiene
,
Kabelbahn
,
Kabelrinne
,
Kabelrinnen
,
Rack Zubehör
,
19 Zoll Schrank
,
NT-Schrank
,
Netzwerk-Schrank
,
Netzwerkschrank
,
Server-Schrank
,
Serverschrank
,
19 zoll kabelbügel rittal
,
19 zoll kabelbügel
,
Kabeltrasse
,
TX Kabeltrasse, H: 2200 mm, B: 308 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,88*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,52*
€ 151,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,61*
€ 149,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,08*
€ 139,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,01*
€ 135,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,88*
€ 122,43
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TS System-Chassis 17x73mm, für innere Montageebene BT 900 mm und Tür B 800 mm
Rittal
8612080
ab € 13,8025*
Sonstiges
TS System-Chassis 17x73mm, für Türbreite 1000 mm
Rittal
8612000
ab € 17,8475*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen