Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PDU metered plus, 32A/230V, 1~, 4 x C13 + 2 x C19


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C513-7979504
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     7979504
EAN/GTIN:
     4028177948280
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
DK PDU metered+, Kompakte Basis-Stromverteilung inkl. Energiemessung je Ausgang, mit Netzwerkschnittstelle und Display, BHT: 450x44x144 mm, IEC 60 320: 4x C13, 2x C19
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
85369095
Anzahl der CEE-Steckdosen:
6
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Anzahl der Euro-Steckdosen:
0
Anzahl der Kaltgeräte-Steckdosen:
32
Gewicht des enthaltenen Stoffes:
0.000
GTIN:
4028177948280
Herstellerartikelnummer:
7979504
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000007979504
Produkttypbezeichnung:
DK
Anzahl der Steckdosen:
6
Artikelbezeichnung:
230 V (AC)7979504, PDU metered+ 32A/1P CEE 4xC13+2xC19
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/7979504
Farbe:
Sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Länge der Zuleitung:
3.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 998,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.096,34*
€ 1.304,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.089,64*
€ 1.296,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.052,90*
€ 1.252,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.026,44*
€ 1.221,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 998,46*
€ 1.188,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
7955010
ab € 0,882*
Zubehör
Rittal
7955015
ab € 0,882*
Zubehör
Rittal
7030092
ab € 9,05*
Zubehör
Rittal
7030091
ab € 7,80*
Zubehör
Rittal
7030093
ab € 10,36*
Zubehör
Rittal
7030202
ab € 80,50*
Zubehör
Rittal
7030090
ab € 6,49*
Zubehör
Rittal
7030611
ab € 193,16*
Zubehör
Rittal
7030223
ab € 153,47*
Zubehör
Rittal
7979712
ab € 835,96*
Zubehör
Rittal
7979722
ab € 128,54*
Zubehör
Rittal
7979020
ab € 20,89*
Zubehör
Rittal
7030233
ab € 227,84*
Zubehör
Rittal
7030150
ab € 205,82*
Zubehör
Rittal
7030140
ab € 231,53*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.