Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PDU Überspannungsschutz, Nennleistung: 7,4 kW, Nennstrom (max.): 32 A, 1~


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C513-7979722
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     7979722
EAN/GTIN:
     4028177948532
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
DK Überspannungsschutz-Modul, für den Endgeräteschutz (Typ 3) mit Meldekontakt, zur Befestigung am Schrankrahmen, Nennleistung: 7,4 kW, Nennstrom: 32 A, 1~, Anschlussart: CEE-Stecker/Kupplung, Anschlusskabel-/länge: H05VV F3G4.0/1 m, Aluminium-Strangpressprofil, eloxiert, RAL 9005, inkl. Befestigungsmaterial, DK Überspannungsschutz-Modul
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
85366990
GTIN:
4028177948532
Herstellerartikelnummer:
7979722
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000007979722
Produkttypbezeichnung:
DK
Artikelbezeichnung:
230 V (AC), 1~;400 V (AC), 1~7979722, PDU ÜSS Typ 3 32A/1P C
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/7979722
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: 19 zoll steckdosenleiste rittal, 19 zoll steckdosenleiste, IT-System, Rechenzentrum
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 128,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,02*
€ 185,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,94*
€ 182,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 152,56*
€ 181,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,40*
€ 171,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,19*
€ 168,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,90*
€ 153,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.