Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PDU Überspannungsschutz, Nennleistung: 11 kW, Nennstrom (max.): 16 A, 3~


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C513-7979723
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     7979723
EAN/GTIN:
     4028177948549
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
DK Überspannungsschutz-Modul, für den Endgeräteschutz (Typ 3) mit Meldekontakt, zur Befestigung am Schrankrahmen, Nennleistung: 11,0 kW, Nennstrom: 16 A, 3~, Anschlussart: CEE-Stecker/Kupplung, Anschlusskabel-/länge: H05VV F5G2.5/1 m, Aluminium-Strangpressprofil, eloxiert, RAL 9005, inkl. Befestigungsmaterial, DK Überspannungsschutz-Modul
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
85366990
GTIN:
4028177948549
Herstellerartikelnummer:
7979723
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000007979723
Produkttypbezeichnung:
DK
Artikelbezeichnung:
230 V (AC), 3~;400 V (AC), 3~7979723, PDU ÜSS Typ 3 16A/3P C
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/7979723
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: 19 zoll steckdosenleiste rittal, 19 zoll steckdosenleiste, IT-System, Rechenzentrum
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 180,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,52*
€ 246,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,46*
€ 244,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,04*
€ 236,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,48*
€ 233,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,64*
€ 214,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.