Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüftererweiterungssatz, BHT: 119x119x38 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal DK 7980.148
Rittal DK 7980.148
Artikel-Nr.:
     C513-7980148
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     7980148
EAN/GTIN:
     4028177325234
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
DK Lüftererweiterungssatz, zum Einsatz als Einzellüfter, Nachrüsten verschiedener, Lüftereinheiten oder zur Ergänzung des Lüfterblechs, BHT: 119x119x38 mm, 48 V (DC)
Weitere Informationen:
max. Betriebsspannung (bei AC 50 Hz):
0.000
max. Betriebsspannung (bei AC 60 Hz):
0.000
max. Betriebsspannung (bei DC):
48.000
min. Betriebsspannung (bei AC 50 Hz):
48.000
min. Betriebsspannung (bei AC 60 Hz):
48.000
min. Betriebsspannung (bei DC):
48.000
Zolltarifnummer (TARIC):
84149000
GTIN:
4028177325234
Herstellerartikelnummer:
7980148
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000007980148
Produkttypbezeichnung:
DK
Anzahl der Ventilatoren:
1
Artikelbezeichnung:
48 V (DC)7980148, DK LÜFTERERWEITERUNGSSATZ 48V
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/7980148
Höhe:
119.000
Tiefe:
38.000
Spannungsart:
AC, Wechselstrom
Breite:
119.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,63*
€ 72,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,37*
€ 70,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,47*
€ 66,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,94*
€ 63,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,36*
€ 61,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,34*
€ 55,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rittal
7980100
ab € 40,83*
Ähnlich
Rittal
7980000
ab € 32,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.