Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VX Bodenblech, BT: 600x75 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal 8001.210 Rack Zubehör Bodenplatte
Rittal 8001.210 Rack Zubehör Bodenplatte
Artikel-Nr.:
     C513-8001210
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     8001210
EAN/GTIN:
     4028177948655
Suchbegriffe:
Bodenblech
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rack Zubehör
VX Bodenblech, Breite x Tiefe: 600x75 mm
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
94039010
GTIN:
4028177948655
Herstellerartikelnummer:
8001210
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000008001210
Produkttypbezeichnung:
VX
Artikelbezeichnung:
8001210, VX Bodenblech BT: 490x75 mm
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/8001210
Farbe:
Sonstige
Tiefe:
75.000
Werkstoff:
stahl
Breite:
490.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: rittal rack zubehör, rack zubehör, Boden
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.