Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VX Bodenblech, BT: 1200x175 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal 8001.217 Rack Zubehör Bodenplatte
Rittal 8001.217 Rack Zubehör Bodenplatte
Artikel-Nr.:
     C513-8001217
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     8001217
EAN/GTIN:
     4028177948723
Suchbegriffe:
Bodenblech
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rack Zubehör
VX Bodenblech, Breite x Tiefe: 1200x175 mm
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
94039010
GTIN:
4028177948723
Herstellerartikelnummer:
8001217
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000008001217
Produkttypbezeichnung:
VX
Artikelbezeichnung:
8001217, VX Bodenblech BT: 540x175 mm
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/8001217
Farbe:
Sonstige
Tiefe:
175.000
Werkstoff:
stahl
Breite:
540.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: rack zubehör, Boden
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.