Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VX Bodenblech, BT: 800x237,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal 8001.219 Rack Zubehör Bodenplatte
Rittal 8001.219 Rack Zubehör Bodenplatte
Artikel-Nr.:
     C513-8001219
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     8001219
EAN/GTIN:
     4028177948747
Suchbegriffe:
Bodenblech
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rack Zubehör
VX Bodenblech, Breite x Tiefe: 800x237,5 mm
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
94039010
GTIN:
4028177948747
Herstellerartikelnummer:
8001219
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000008001219
Produkttypbezeichnung:
VX
Artikelbezeichnung:
8001219, VX Bodenblech BT: 690x237,5 mm
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/8001219
Farbe:
Sonstige
Tiefe:
237.500
Werkstoff:
stahl
Breite:
690.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: rack zubehör, Boden
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.